Panasonic SMDレジスタ, 51mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR051V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65235390 品番ERJ8BWFR051V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 1%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 低TCR 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ8BW 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)51 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする