Redmi Pad 2 Pro Keyboard Gray

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65236021 品番BHR08KCGL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

便利で人間工学に基づいたデザイン
常にタブレットを保護しつつ、常にスタンバイ状態
広げればタブレット用キーボード、閉じれば保護ケースとして機能します。
1つのアクセサリーで日常に役立つ2つの機能を兼ね備えています。
PCライクな体験、快適なタイピング
複数のショートカットキー、より効率的なクリエイティブ作業
超ロングバッテリーライフ、1か月続く安定した電力供給

仕様超ロングスタンバイ:960時間 セット内容REDMI Pad Pro キーボード/ペンホルダー ×2/クイックスタートガイド/保証書 質量(g)450±10 接続方式Bluetooth(R) 5.2 対応機種REDMI Pad 2 Pro 連続使用時間65時間 バッテリー大容量:220mAh(標準値) キー数64キー(US版) キーストローク(mm)1.3 言語表示US英語 サイズ(mm)385.41 × 283 × 11.55(展開時)
注意
※データはXiaomi内部ラボでの検証結果に基づいています。実際の結果は異なる場合があります。
※パッケージ内容は地域によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする