Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,150μF,16V dc,16SEPF150M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65236099 品番16SEPF150M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 寸法(mm)6.3(Dia)×5.5 高さ(mm)5.5 電圧(V)16dc シリーズSEPF 寿命5000h 許容差±20% 静電容量150μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)30 リード間隔(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする