メイン画像

6GKS-8PB 六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール 65236100 6GKS-8PB 六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール 65236100 6GKS-8PB 六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール 65236100 6GKS-8PB 六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール 65236100

六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65236100 品番6GKS-8PB
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。
ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。
特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。
食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。
ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)

用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。 付属品ケース トラスコ品番708-3303 セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36) 各種認証特許第4834183号/特許第5051801号 入数(本)8
注意
※保護具等を使用し、安全な状態でご使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする