クリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65236285 品番68744
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。

用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布,通気性ポリエチレンフィルム 保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル7「粒子」に限って保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする