仕様TP高温リフロー対応シリーズ. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このパナソニック電解コンデンサは、産業インフラストラクチャにおけるインバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどでの使用が推奨されます。 その他の適する用途として、基地局、PC、データセンター、非接触充電などのICTが挙げられます。 TPシリーズタイプVアルミ電解コンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に利用することができます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)10(Dia.)×10.2
直径(Φmm)10
高さ(mm)10.2
電圧(V)35dc
寿命3000h
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(mA)500
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40