仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
材質ZNR
長さ(mm)31.5
厚さ(mm)5
寸法(mm)8.5(Dia.)×5
直径(Φmm)8.5
電流(A)クランプ:2.5
シリーズV
静電容量1.5nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)110
最大定格電圧(V)AC:35、直流:45
バリスタ電圧(V)56
最大サージ電流(A)500
リード間隔(mm)5