Xiaomi 15T Pro Mocha Gold 12G+256G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65236757 品番MZB0KX0JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載
Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載
持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション
没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ
90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載
Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載

仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド 寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96 モカゴールド 質量(g)210 センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー 機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAW バッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリー メモリー12+256GB ディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 解像度2772×1280、447ppi 防塵防水性能IP68 使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz 内蔵RAMLPDDR5X 充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポート OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセス セキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除 素材有機EL(AMOLED) カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離 色深度680億色 ストレージUFS 4.1 冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステム リフレッシュレート(Hz)最大144
注意
※デバイスにプリインストールされているOSとソフトウェアの容量により、使用できるメモリとストレージは合計容量よりも少なくなります。
※画面は最大144Hzのリフレッシュレートに対応しています。アプリケーションのインターフェイスやゲームの画質により、リフレッシュレートが多少異なる場合があります。実際に操作してご確認ください。
※ゲームターボモードでは、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレートを有効にする必要があります。
※90Wまたはそれ以上のXiaomi製ACアダプターの使用をお勧めします。
※ワイヤレス充電器は別売りです。
※USB-Cポートはデジタルデバイス専用です。非デジタルデバイスに使用すると互換性の問題が生じる場合があります。
※i
※利用できるAI機能は地域によって異なる場合があります。詳細については、公式ウェブサイトを参照してください。
※AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AIダイナミック壁紙、AI検索は、一部の地域および言語のみに対応しています。インターネット接続が必要です。生成内容の正確性についてはご自身でお確かめください。
※AI Creativity Assistant機能の一部はインターネット接続が必要です。また、システムソフトウェアやGallery Editorアプリのバージョンによって動作が異なる場合があります。実際に使用してご確認ください。
※結果は参考情報であり、ばらつきがある場合があります。応答内容については要確認。セットアップが必要です。互換性や利用できる機能は異なる場合があります。18歳以上対象。GoogleおよびGeminiはGoogle LLCの商標です。
※GoogleおよびAndroidのロゴはGoogle LLCの商標です。一部のデバイスで利用できます。インターネット接続が必要です。互換性のあるアプリと画面で動作します。結果はビジュアルの一致に応じて異なる場合があります。生成内容の正確性についてはご自身でお確かめください。
※Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6機能は、地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。
※Wi-Fi接続(Wi-Fi周波数帯域、Wi-Fi規格、IEEE標準802.11仕様で批准されているその他の機能を含む)は、地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。この機能は、適用可能な場合はOTA経由で追加できます。
※このデバイスは、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013に基づく分類IP68保護等級による特定のラボ条件の下で、防滴、防水、防塵の性能が試験され、認定されています。防水性能試験は、淡水の静水中で、最深3メートル、最長30分間、水と製品との温度差5K以下での浸漬という条件で行われました。この耐水性は、ラボ環境での試験の特定条件のものであり、一般消費者による通常の使用条件下と同じではありません。したがって、製品が試験条件を超えた環境にさらされた場合、保護等級は保証されません。 ご自身では試さないようにしてください。ビーチやプールでの使用はお勧めできません。保護等級は、日常的な摩耗や損傷、物理的損傷や修理の際に必要な分解により低下する可能性があります。 湿度の高い所では、製品の充電、物理的なボタンの操作、SIMトレイの取り外しを行わないでください。 その他の安全に関する説明については、ユーザーマニュアルをご覧ください。 本保証は、IP68試験条件を超える環境で発生する液体による損傷には適用されません。
※パッケージ内容は地域によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする