Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, ERZVF2M391

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65236790 品番ERZVF2M391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。 材質ZNR 長さ(mm)8 厚さ(mm)3.2 奥行(mm)6 電流(A)クランプ:10 シリーズVF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)650 最大定格電圧(V)AC:250、直流:320 バリスタ電圧(V)390 最大サージ電流(A)300 リード間隔(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする