トリプルスリーレイン TR-7900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65236809 品番 ネイビー 4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

*透湿快適DRY感覚:耐水圧15000mm、透湿度5000g/m2/24h *視界良好、透明ツバ付き、取外可能フード、上衣フロントダブルフラップ *ベルクロ、防水布、内側二重構造 *パンツお尻部無縫製加工で過剰な食い込み軽減 *3段階ベルクロで膝下すっきり足元の引掛り軽減 *マイクロメッシュなので着脱時引掛りが軽減、着心地も滑らかです

セット内容ジャケット・パンツ・収納ポーチ ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)108〜118 身長(cm)180〜185 股下(cm)79 ウエスト(cm)108〜118 素材表:ポリエステル100%(PU透湿コーティング) 裏:ポリエステル100%メッシュ
関連資料:(2.54MB)
注意
※画像は代表画像(ブラック)です、記載のカラー・サイズをよくご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする