メイン画像

【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6 注文コード65236888 品番NLEH06053E-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は適用畳数など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用。ムダなくきれいに光って、明るさも色も変えられる調光調色機能付きです。子ども部屋・寝室・ワンルームなどにも最適です。シンプルでわかりやすく使いやすいリモコン付き。

仕様【調光】約5〜100% 質量(kg)梱包込み1.32 品番【リモコン】NLER005LC 全光束(Lm)3200(6畳センター値) 平均演色評価数Ra85 機能電球色〜昼光色 色温度(K)2700〜6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)125 直径×高さ(mm)340×90 適用畳数〜6 調光範囲【LED常夜灯】6段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする