メイン画像

【安心の5年保証付き】コンパクトシーリングフラットタイプ(導光板)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65236906 品番NLEH08040E-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現する小型LEDシーリングライトです。側面から入れた光を拡散させ、表面に均一に光を導き出す導光板によりセード面がムラなく均一に光ります。
ろうそくを灯したような光色から昼光色まで再現できる光色の幅が広いワイド色調機能で、様々なシーンに最適な光色を提供します。光色にあわせて明るさも自在に調節可能です。
30分または60分のおやすみタイマーは、設定時刻にあわせてゆっくり消えていく灯りで睡眠導入をサポートします。

仕様【調光】約5〜100% 質量(kg)1.1 品番【リモコン】NLER001-LC 全光束(Lm)3880 平均演色評価数Ra85 機能電球色〜昼光色 色温度(K)2000〜6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)140 直径×高さ(mm)320×57 適用畳数〜8 調光範囲【LED常夜灯】6段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする