メイン画像

【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65236949 品番 NLEH12057E-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

透過性のあるワイド幅のダスティパープルトリムを採用、デザイン性の高いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用、光ムラのないキレイな光で快適にご使用いただけます。また、シーンにあわせて電球色から昼光色まで光色を変えられ、必要な明るさで使用できる調光機能を搭載。ゆっくり暗くなるおやすみタイマー付きの多機能タイプです。

仕様【調色】約5〜100% 質量(kg)梱包込み2.97 品番【リモコン】NLER001-LC 平均演色評価数Ra85 機能電球色〜昼光色 色温度(K)2700〜6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)140 直径×高さ(mm)511×113 適用畳数〜12 調光範囲【LED常夜灯】6段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする