PE-1011CL-HK LED洋風ペンダントライト スワン電器 65236958 PE-1011CL-HK LED洋風ペンダントライト スワン電器 65236958 PE-1011CL-HK LED洋風ペンダントライト スワン電器 65236958 PE-1011CL-HK LED洋風ペンダントライト スワン電器 65236958

LED洋風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65236958 品番 PE-1011CL-HK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。

質量(kg)1.2 消費電力(W)25 スイッチ引きひもスイッチ 平均演色評価数Ra82 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光束(Lm)2700 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 直径×高さ(mm)450×110 適用畳数〜4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする