Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,6.3V dc,D3L,6TPE330ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65237630 品番6TPE330ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.8 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースD3L テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする