Panasonic コンデンサ 47μF, ,350V dc, EEUED2V470S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65237666 品番EEUED2V470S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000〜10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)18(Dia.)×20 直径(Φmm)18 高さ(mm)20 電圧(V)350dc 許容差±20% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする