Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL認定、CSA. TQシリーズ、ラッチ. この基板リレーはフラットで、高さがわずか5 mmのコンパクトサイズです。高効率磁気回路により、高密度実装が可能です。また、この5 mm基板リレーは低熱起電力及び高い接触信頼性を実現します。主な用途には、通信、OA / 測定機器 / 産業用機械などがあります。. 低プロファイル、コンパクトサイズ: 14.0 (L) x 9.0 (W) x 5.0 (H) 金クラッドツインクロスバーコンタクトで高い接触信頼性 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 注文コード65237840 品番TQ2-L-5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定、CSA. TQシリーズ、ラッチ. この基板リレーはフラットで、高さがわずか5 mmのコンパクトサイズです。高効率磁気回路により、高密度実装が可能です。また、この5 mm基板リレーは低熱起電力及び高い接触信頼性を実現します。主な用途には、通信、OA / 測定機器 / 産業用機械などがあります。. 低プロファイル、コンパクトサイズ: 14.0 (L) x 9.0 (W) x 5.0 (H) 金クラッドツインクロスバーコンタクトで高い接触信頼性 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 長さ(mm)14 寸法(mm)14×5×9 高さ(mm)5 取付方式基板実装 奥行(mm)9 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)125/ac 最大スイッチング電源(DC W)60 最大スイッチング電源(AC VA)62.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする