Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFR1H151B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1セット(500個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
65237849
品番
EEUFR1H151B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
長さ(mm)
12.5
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
電圧(V)
50dc
許容差
±20%
静電容量
150μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5