Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65237980
品番
AQV214EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
取付方式
表面実装
シリーズ
PhotoMOS
接点構成
SPST
範囲
AQV
最大負荷電流(A)
0.3
スイッチング方式
AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力装置
MOSFET
最大負荷電圧(V)
400
最小負荷電圧(V)
320