曜日別特売
ERA2AED102X Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AED102X Panasonic(パナソニック) 65238287

Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AED102X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード65238287品番ERA2AED102X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.5 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックERAシリーズ薄膜チップ抵抗器は、AEC-Q200認定の車載用途に適した製品です。このチップ抵抗器は、高温高湿度の環境でも安定性に優れ、高精度です。このシリーズは非直線性に優れ、薄膜抵抗器は抵抗値許容差が小さく、信頼性がとても高くなっています。. 特長と利点:. 低い電流ノイズ 優れた非直線性 高温高湿度でも安定 小さい抵抗係数 小さい抵抗値許容差シリーズERA抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする