Panasonic SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F2401V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65238488 品番ERJU06F2401V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合 シリーズERJ 抵抗(kΩ)2.4 定格電力(W)0.125 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする