ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65238751 品番 ワンピースNO2
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。バイカラーとバスト部分の切り替えでウエストラインを高く、シャープですっきりとスタイルアップを演出。撥水・撥油加工に優れオイル染みしにくい生地は汚れにくく、長く着用いただけます。前ボックスプリーツで足さばきがよく動きやすい機能性もプラス。

仕様バックファスナー、背中タック、胸ポケット、両サイドポケット、前ボックスプリーツ クリーム×ブラウン サイズL 胸囲(cm)98 ウエスト(cm)84 肩幅(cm)40.5 袖丈(cm)22.5 着丈(cm)96 機能撥水・撥油加工、制電 ヒップ(cm)104 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする