ECA1EM471 Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, ECA1EM471 Panasonic(パナソニック) 65238777

Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, ECA1EM471

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65238777品番ECA1EM471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)25dcシリーズM-A寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする