曜日別特売
EEUFR1H220 Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFR1H220 Panasonic(パナソニック) 65238820

Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFR1H220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65238820品番EEUFR1H220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11.5直径(Φmm)5高さ(mm)11.5電圧(V)50dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)250最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする