Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65238926
品番
EVQQ2P02W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
末端様式:Jベンド
アクチュエータの種類
押し板
接点構成
SPST
ボタン色
白
動作特性
Push-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
20