ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65238988 品番 ワンピースC
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。ショルダー部分の切り替えが珍しく女性らしいデザイン。クルーネックですっきりした首元に胸元やウエストにも切り替えをプラスしたシックな印象のワンピース。

仕様バックファスナー、胸ポケット、両サイドポケット ブラック×クリーム サイズL 胸囲(cm)100 ウエスト(cm)81 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)97 機能制電 ヒップ(cm)104 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする