エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65239049 品番エプロンA06
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。どんなシーンにも合わせやすい高品質で機能性のある大人可愛いエプロンシリーズ。襟元と胸元タックが珍しいデザイン性が高く存在感のあるエプロン。広く開いた襟元とすっきりしたデザインはサロンシーンだけでなくカジュアルな服装にもマッチして様々なシーンで着用いただけます。首元のループ部で3段階のサイズ調整可能。

仕様胸元ペンホルダー、両サイドポケット、後ろリボン クリーム×ブラック サイズフリー 着丈(cm)78.5 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする