エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65239058 品番エプロンA15
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。どんなシーンにも合わせやすい高品質で機能性のある大人可愛いエプロンシリーズ。襟とウエストボタンがキュートなエプロン。フォーマルな雰囲気のテーラーカラーにブラック地がシックで高級感がありながらウエストリボンで大人可愛さを演出。後ろまでしっかりサポートしてくれるのでバックスタイルを気にすることなく安心。

仕様胸元ペンホルダー、肩紐裏ループ付、両サイドポケット、前リボン ブラック×クリーム サイズフリー 着丈(cm)85 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする