チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239101 品番 チュニックN
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

着る人もそして周囲の人まで心地よくなるような思いやりの気持ち素材、デザインに込められたユニフォーム。サロンワークがさらに楽しくなります。クリームをアクセントにした、シンプルで飽きのこないデザイン。撥水・撥油加工された生地は汚れやオイル染みもしにくく、長く着用いただけます。フロントファスナーで着脱しやすく、背中のボックスプリーツと裾スリット入りで上半身の動きやすさをプラスした機能性も高い1着

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、ボックスプリーツ、後ろスリット ネイビー×クリーム サイズLL 胸囲(cm)107 ウエスト(cm)92 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)76 機能撥水・撥油加工、制電 ヒップ(cm)108 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする