チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239119 品番 チュニックC
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

着る人もそして周囲の人まで心地よくなるような思いやりの気持ち素材、デザインに込められたユニフォーム。サロンワークがさらに楽しくなります。ダブルカラーの黒襟が顔まわりをシャープな印象に。透け防止素材を採用した肌なじみの良いクリームベースに繊細なパイピングが曲線美を演出し、スッキリ美しくみせてくれるデザイン性の高いチュニック。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、ボックスプリーツ クリーム サイズM 胸囲(cm)39 ウエスト(cm)83 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)74 機能制電 ヒップ(cm)104 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする