チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239198 品番 チュニックE-W
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

動きやすく華やかに。素材・襟にもこだわったVeriellaチュニックシリーズ。襟をワイドにデザインしたラウンドネックが首周りをすっきりと綺麗に見せ小顔を演出。ゆったりとしたシルエットが動きやすく、フットワークを軽快に。クリームカラーが清楚で清潔感もあり、ブラックのラインをポイントにシンプル過ぎず様々なサロンシーンに対応できるベーシックな1着。

仕様バックファスナー、胸ポケット、両サイドポケット クリーム×ブラック サイズM 胸囲(cm)96 ウエスト(cm)84 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)73 機能制電 ヒップ(cm)109 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする