チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239241 品番 チュニックH
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

動きやすく華やかに。素材・襟にもこだわったVeriellaチュニックシリーズ。クラシカルな襟元が女性らしさを引き立てる上品なデザイン。高めの位置に太めのラインを入れ裾に向けたフレアなラインが強調されてクラシカルでありながら女性らしいフェミニンな可愛らしさも兼ね備えたデザイン。

仕様バックファスナー、胸ポケット、両サイドポケット ブラウン×クリーム サイズM 胸囲(cm)96 ウエスト(cm)84 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)73 機能制電 ヒップ(cm)109 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする