パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239286 品番 チュニックパンツW
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ノータックですっきりとしたデザインが足を細く長く、美しいシルエットにみせてくれるストレッチパンツ。軽やかで動きやすく、ウエスト両サイドゴムで履き心地も快適。チュニックとの組み合わせを変えてバリエーション豊かにスタイリングが可能です。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、ノータック クリーム サイズL 寸法股上下:83cm ウエスト(cm)77〜87 機能制電 股上(cm)20 ヒップ(cm)101 膝幅(cm)20.5 裾幅(cm)18.5 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする