ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239469 品番 LDL-2112
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

美しいシルエットで上品なノーカラーのワンピースコート。フロントファスナーを開けることで羽織ることもできる2WAY仕様。長めの丈でエレガントにみせます。背中のボックスプリーツとストレッチ生地の使用により動きやすさをプラスした機能性も高い1着。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック ブラック サイズS 胸囲(cm)90 ウエスト(cm)71 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)92 機能制電 ヒップ(cm)93 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする