Veriella
Veriellaの オフィスウェア
Veriellaの ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65239548
品番
LDL-1403
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ディテールの美しいシンプルで清潔感のあるエレガントなワンピース。ワンカラーで着丈が長めのシンプルなデザインがふんわりとした優しく気品ある印象で飽きのこない長く愛されるデザイン。
仕様
フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック
色
クリーム
サイズ
S
胸囲(cm)
90
ウエスト(cm)
71
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
95.5
機能
制電
ヒップ(cm)
93
素材
ポリエステル100%