ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239557 品番 LDL-1403
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ディテールの美しいシンプルで清潔感のあるエレガントなワンピース。ワンカラーで着丈が長めのシンプルなデザインがふんわりとした優しく気品ある印象で飽きのこない長く愛されるデザイン。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック クリーム サイズM 胸囲(cm)94 ウエスト(cm)75 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)97.5 機能制電 ヒップ(cm)97 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする