ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239627 品番 LDL-1405
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

女性が綺麗にみえるシルエット。あなたのワークシーンを美しく彩る。バイカラーのライン切替えをアクセントにしたワンピース。Vネックでデコルテラインを美しく見せ七分袖が上品なイメージのラグジュアリーな1着。背中のボックスプリーツと後ろタックが動きやすさをプラス。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック ブラウン サイズS 胸囲(cm)90 ウエスト(cm)71 肩幅(cm)38 袖丈(cm)31.5 着丈(cm)91.5 機能制電 ヒップ(cm)92 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする