曜日別特売
LDL-1405 ワンピース Veriella 65239715

LDL-1405 ワンピース Veriella 65239715
LDL-1405 ワンピース Veriella 65239715
LDL-1405 ワンピース Veriella 65239715

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
サイズM
ウエスト(cm)75
内容量1枚注文コード65239715品番LDL-1405
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

女性が綺麗にみえるシルエット。あなたのワークシーンを美しく彩る。バイカラーのライン切替えをアクセントにしたワンピース。Vネックでデコルテラインを美しく見せ七分袖が上品なイメージのラグジュアリーな1着。背中のボックスプリーツと後ろタックが動きやすさをプラス。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタックブラックサイズM胸囲(cm)94ウエスト(cm)75肩幅(cm)39袖丈(cm)32.5着丈(cm)93.5機能制電ヒップ(cm)96素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする