ワンピース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン サイズM 注文コード65239880 品番LDL-1408
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

女性が綺麗にみえるシルエット。あなたのワークシーンを美しく彩る。シンプルなデザインが女性らしいワンピース。高めにパイピングされたウエストラインが脚を長くすっきりした印象を与えて細見えスタイルに。背中のボックスプリーツと後ろタックで動きやすさもプラスしたデザイン。

仕様サイドファスナー、両サイドポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック ブラウン サイズM 胸囲(cm)94 ウエスト(cm)75 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)94 機能制電 ヒップ(cm)95 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする