ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65239889 品番 LDL-1408
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

女性が綺麗にみえるシルエット。あなたのワークシーンを美しく彩る。シンプルなデザインが女性らしいワンピース。高めにパイピングされたウエストラインが脚を長くすっきりした印象を与えて細見えスタイルに。背中のボックスプリーツと後ろタックで動きやすさもプラスしたデザイン。

仕様サイドファスナー、両サイドポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック ブラウン サイズL 胸囲(cm)99 ウエスト(cm)80 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)95 機能制電 ヒップ(cm)100 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする