チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65240020 品番 LDL-2101
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

接客のプロフェッショナルのために作られた特別なチュニック。ホワイトをアクセントにしたシンプルで飽きのこないデザイン。片脇のファスナーで着脱がしやすく、片方の肩をスナップボタンにすることで、頭のとうりをよくしました。背中にはボックスプリーツ、ストレッチ生地の使用により動きやすいショート丈チュニック。

仕様サイドファスナー、肩ボタン、胸ポケット、背中ボックスプリーツ ブラック×ホワイト サイズLL 胸囲(cm)107 ウエスト(cm)92 肩幅(cm)41 袖丈(cm)26 着丈(cm)68 機能制電 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする