Veriella
Veriellaの エプロン
Veriellaの サロン用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65240275
品番
LDL-スタイリッシュエプロン
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。鮮やかなカラーとメッシュ素材を合わせたラインが黒地に映えて明るい印象に。豊富なカラーバリエーションでお好みの1着をお選びいただけます。
仕様
右ポケット、後ろリボン
色
ネイビー
サイズ
フリー
着丈(cm)
87(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%