エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65240309 品番LDLエプロンL01
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。ヒモもボタンもないかぶるだけの着脱簡単エプロン。紐もボタンもついていないシンプルな無地もかぶりタイプのエプロン。忙しい時にもさっと着れ、すぐに仕事に取り掛かれます。

仕様両サイドポケット、ヒモ、ボタンなし ブラック サイズフリー 着丈(cm)80(フリー) 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする