エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65240318 品番LDLエプロンL02
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。ウエストラインが特徴的なワンピース風エプロン。ウエストラインに内蔵されているストリングで、体型に合わせて調整しながら着用でき、自然なAラインのシルエットを完成します。

仕様両サイド隠しポケット、ウエストストリング調整、肩紐H型、肩ストラップ2段階調整 ブラック サイズフリー 着丈(cm)89(フリー) 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする