エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65240336 品番 LDLエプロンL03
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。肩紐がアクセントなサロペットエプロン。肩紐の長さが調整でき、好みの丈感で着用できます。フロントとバックの両サイドの4ケ所にポケットがあり収納も抜群。

仕様フロント・バック4ケ所ポケット、肩紐サロペット、肩ストラップ調整、左サイドスリット、ロング丈 ブラック サイズL〜LL ウエスト(cm)52 着丈(cm)102 機能撥水加工 ヒップ(cm)56 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする