エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65240361 品番LDLストリングエプロン
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。両脇を紐で結ぶデザインで、体型を問わずお好みのサイズ感で着用可能なエプロン。ロング丈なので、様々な業種でも使用でき施術の汚れも防ぎます。また、背後が閉じているので、ヒップまで隠れます。ポケットも大容量収納でき機能性の高い1着。

仕様フロントポケット2つ、両脇紐結び、ロング丈 ブラック サイズフリー 着丈(cm)116(フリー) 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする