エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65240379 品番 LDLパイピングエプロン
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。飽きのこないシンプルなデザインに華奢なパイピングラインをポイントにした気品漂う膝丈エプロン。肩紐はバッククロスでフィット感の調整も可能。

仕様両サイドポケット、バッククロス ピーチ サイズフリー 着丈(cm)87(フリー) 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする