エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65240415 品番 LDLマカロンエプロン
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。前結びリボンとマカロンカラーのWラインが可愛く華やかさを演出してくれる遊び心のあるエプロン。

仕様両サイドポケット、前リボン、バック バニラ サイズフリー 着丈(cm)82(フリー) 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする