曜日別特売
ERZV10D391 Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 300pF, ERZV10D391 Panasonic(パナソニック) 65240439

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 300pF, ERZV10D391

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65240439品番ERZV10D391
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)5.8寸法(mm)11.5(Dia.)×5.8直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量300pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)650エネルギー(J)70最大定格電圧(V)AC:250、直流:320バリスタ電圧(V)390最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする