Veriella
Veriellaの エプロン
Veriellaの サロン用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65240440
品番
LDLマカロンエプロン
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。前結びリボンとマカロンカラーのWラインが可愛く華やかさを演出してくれる遊び心のあるエプロン。
仕様
両サイドポケット、前リボン、バック
色
ミント
サイズ
フリー
着丈(cm)
82(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%